パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65494906 品番 CP7721-2_LL
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランの工場白衣 パンツ、撥水・制電機能を付与、チルド環境に適したウォームトリコット採用のパンツ。

サイズLL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)86〜96 機能撥水、ウォームトリコット採用、制電機能、ポケットなし、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付 股上(cm)28 ヒップ(cm)122 素材高密度ツイド/ウォームトリコット

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする