住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65494933
品番
DA7701-6_S
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、毛髪、チリ、ホコリの付着を抑える新素材を採用。
色
グリーン
サイズ
S
ウエスト(cm)
65〜75
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、毛髪/チリ/ホコリ付着防止素材、制電機能、ポケットなし、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム
素材
ネオクロスガード(R)
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
100
股上(cm)
26
股下(cm)
70
商品説明動画
スムースフィット
参考になった