パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65494949 品番 DA7701-6_M
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、毛髪、チリ、ホコリの付着を抑える新素材を採用。

グリーン サイズM ウエスト(cm)72〜82 機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、毛髪/チリ/ホコリ付着防止素材、制電機能、ポケットなし、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム 素材ネオクロスガード(R) 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)104 股上(cm)27 股下(cm)74

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする