パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65495868 品番 KT7701-9_LL
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、ハードな職場環境に対応するハリとコシのある帯電防止素材を採用。

ネイビー サイズLL ウエスト(cm)86〜96 機能帯電防止、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム 素材制電双糸ツイル 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)119 股上(cm)28 股下(cm)78

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする