住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65495886
品番
KT7701-9_4L
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、ハードな職場環境に対応するハリとコシのある帯電防止素材を採用。
色
ネイビー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
106〜116
機能
帯電防止、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム
素材
制電双糸ツイル
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
138
股上(cm)
29
股下(cm)
78
商品説明動画
スムースフィット
参考になった