パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 注文コード65496166 品番RS7511-6_SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。

グリーン サイズSS タイプ裾ストレートタイプ 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)67 ウエスト(cm)58〜66 機能イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム 股上(cm)27 ヒップ(cm)103 素材制電交織ツイル

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする