住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65496437
品番
RS7521-6_SS
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
色
グリーン
サイズ
SS
ウエスト(cm)
58〜66
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能
素材
制電交織ツイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ヒップ(cm)
103
股上(cm)
27
股下(cm)
67
タイプ
裾フライスタイプ
商品説明動画
スムースフィット
参考になった