住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65496708
品番
RS7701-6_S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
色
グリーン
サイズ
S
ウエスト(cm)
65〜75
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム
素材
制電交織ツイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ヒップ(cm)
100
股上(cm)
26
股下(cm)
70
商品説明動画
スムースフィット
参考になった