パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65497094 品番 SD7701-6_LL
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、吸・放湿性に優れた高機能素材で、サラッとした涼しい着心地。

グリーン サイズLL ウエスト(cm)86〜96 機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム 素材ストレッチドビー 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)119 股上(cm)28 股下(cm)78

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする