パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65497329 品番 SD7711-4_L
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、吸・放湿性に優れた高機能素材で、サラッとした涼しい着心地。

ブルー サイズL ウエスト(cm)78〜88 機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付 素材ストレッチドビー 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)114 股上(cm)27 股下(cm)78

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする