パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズM 注文コード65497618 品番ST7711-6_M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。

グリーン サイズM ウエスト(cm)72〜82 機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付 素材制電トリコット 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)107 股上(cm)27 股下(cm)74

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする