ブルゾン 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65498695 品番 8-461_S
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、動きやすいラグラン袖に安心の長め丈のブルゾン。下衣は住商モンブラン 7-523がペアです。

白/ブルー サイズS エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)70 機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:ファスナー留め、袖口ネット バスト(cm)104 裄丈(cm)77 素材制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号18103006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする