ブルゾン 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65499526 品番 8-731_L
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、薄手素材でで異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。下衣は住商モンブラン7-541、7-599を推奨。

サイズL 袖丈長袖 機能薄手、異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット付、袖ネット(長袖対応)、サイドファスナー付 素材ポプリン 混率(%)ポリエステル65、綿35 着丈(cm)75 バスト(cm)112 袖丈(cm)56 肩幅(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする