住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65500077
品番
8-851_LL
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・制電機能を付与、作業性が高まるアームシャーリング機能付きのブルゾン。
色
白
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
78
機能
抗菌、透け防止、厚手ニット、制電機能、腰ネット:スナップ留め、袖口:フライス仕様、セミオートマチックコイルファスナー、アームシャーリング機能
バスト(cm)
121
裄丈(cm)
60
素材
制電裏綿トリコット
袖丈
長袖
注意
※ニット製品につき、洗濯条件によっては多少縮むことがありますので、従来品よりゆとりを含んだサイズ規格です。