※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1214B ナイロン ケーブルグランド デンカエレクトロン 65501083 G1214B ナイロン ケーブルグランド デンカエレクトロン 65501083 G1214B ナイロン ケーブルグランド デンカエレクトロン 65501083 G1214B ナイロン ケーブルグランド デンカエレクトロン 65501083

ナイロン ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65501083 品番 G1214B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。
ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。

ねじの呼びD1G/(PF)1/2” 適合電線10-14 寸法H(mm)28 寸法GL(mm)10 スパナサイズ(mm)27 材質(本体)66ナイロン、(シール・ワッシャー)NBR 使用温度範囲(℃)-40〜100 規格UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH 用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする