住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
65501084
品番
RS8511-6_SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。下衣は住商モンブラン RS7521、RS7511、RS7501がペアです。
色
グリーン
サイズ
SS
袖丈
長袖
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット:フライス仕様
素材
制電交織ツイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
着丈(cm)
68
バスト(cm)
100
裄丈(cm)
74
商品説明動画
スムースフィット
参考になった