※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1407BR メタル ケーブルグランド デンカエレクトロン 65501162 G1407BR メタル ケーブルグランド デンカエレクトロン 65501162 G1407BR メタル ケーブルグランド デンカエレクトロン 65501162 G1407BR メタル ケーブルグランド デンカエレクトロン 65501162

メタル ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65501162 品番 G1407BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。

材質(本体)真鍮・ニッケルメッキ、(シール・ワッシャー)NBR 使用温度範囲(℃)-40〜100 規格UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH ねじの呼びD1G/(PF)1/4” 適合電線3-6.5 寸法H(mm)19 寸法GL(mm)8 スパナサイズ(mm)14 用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする