カラー収縮チューブ(赤)

(21件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 65501372 品番 SZF2C-50.0R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。

長さ(m)1 肉厚(mm)(収縮後)1.0 内径(Φmm)(収縮前)50、(収縮後)25 収縮開始温度(℃)70(完全最低収縮温度100) 材質ポリオレフィン 規格RoHS、UL224 VW-1 600V 125℃、No:E314714 連続使用温度(℃)-55〜125 特性難燃性 収縮率2:1 肉厚T(mm)(収縮後)1.0 収縮比2:1
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
配線保護

収縮にムラが無く収縮後も経年後もヘタリ等が無い、コスパに優れたチューブです、直射ですと微妙に色調が薄くなりますが限度内です。

2024-10-02
用途:
電気絶縁に使用

以前、同じデンカエレクトロンの熱収縮チューブの使い勝手が良かったので、サイズ違いを再度購入。やはり品質が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34690957
2022-05-05
用途:
配線接続点の絶縁に使用
ADACHI・EDS 様

このタイプ収縮後の厚みがありなかなか良好です。細いワイヤ―の目印に掛けていますが厚みのわりに柔らかく柔軟性がありベストでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34690957
2022-07-11
用途:
絶縁抵抗計(メガー)の検査針に使用
黒川電気管理事務所 様

熱収縮チューブは黒が殆どですが、赤色があるのがうれしいです。

対象商品:
34690957
2021-03-17
用途:
電線との接続部を絶縁処理
その他業種

加熱しても色の変可が無く、希望通り収縮してくれ大変満足しています。

対象商品:
34690941
2019-08-31
用途:
コードの色分け
おもちゃ病院 様

以前は短い各色のアソート品だったが、青・黄・緑・赤の4色で1メートルものが10本入っているので量がたっぷり使えて便利でお得でした
出来れば他の色(オレンジ・茶色・灰色・紫など)も欲しかった

1人が参考にしています
対象商品:
34690975
2019-06-03
用途:
オーディオケーブル製作
製造業

ホットガンによる収縮が素早く出来、収縮後の耐久性も申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
34690984
2017-12-04
用途:
補修
その他業種

買って良かったです。ポン付けでおすすめできます。◎

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする