カラー収縮チューブ(青)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 65501415 品番 SZF2C-20.0BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。

材質ポリオレフィン 長さ(m)1 内径(Φmm)(収縮前)20、(収縮後)10 規格RoHS、UL224 VW-1 600V 125℃、No:E314714 連続使用温度(℃)-55〜125 収縮開始温度(℃)70(完全最低収縮温度100) 特性難燃性 肉厚T(mm)(収縮後)0.8 収縮比2:1
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34690783
2022-04-30
用途:
配線の接続点の保護他
ADACHI・EDS 様

電気配線の接続点の絶縁やワイヤーの保護などに使います。収縮すると肉厚がありますが柔軟性もあります。機械操作のワイヤの操作目印と細いワイヤ―を指に引っかけた時の安全のために使っています。(赤を引くと・・上がる、青を引くと・・下がる)の様に使っています。

対象商品:
34690792
2017-08-29
用途:
評価試験等少しだけ使う時に使用。黒以外の色は、識別に便利です。
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

1本の長さが1mです。梱包は、折り曲げて送られてくるため折り曲げられた部分は、使用できない場合があります。それが、残念です。10m単位の巻きでの対応を頂けると嬉しいです。

対象商品:
34690774
2014-12-18
用途:
自動車電装

小売で安い物希望

対象商品:
34690783
2014-03-16
用途:
配線の識別に使っています。

とても使いやすいですが、何せ量がおおいので(1m*10本)、200mmずつに切断して
保管しています。 いつ無くなるやら?
もう少し 量が少なくて 価格を安くしてもらえれば嬉しいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする