パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65501933 品番 CP7721-4_3L
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

住商モンブランの低温環境向けパンツ。
表地は機密性の高い「高密度ツイル」、裏地には保温効果の高い裏起毛ニットの「ウォームトリコット」を使用しています。
体温の放熱を防いで衣服内の温度をキープし、低温環境(5〜10℃想定)での冷えから体を守ります。
撥水加工+速乾性で、水を使う職場にも対応。
帯電防止効果により毛髪やホコリの付着を抑え、内臓の裾ネットで糸くずや内側からの異物落下も防ぎます。
動きやすい立体設計で、ツッパリ感がなくゆとりのあるはき心地。
立ち座りもスムーズにでき、見た目もすっきりスマートです。

ブルー サイズ3L ウエスト(cm)96〜106 機能高密度ツイル/ウォームトリコット採用、撥水、速乾性、帯電防止効果、異物落下防止、立体設計、ポケットなし、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付 素材高密度ツイド/ウォームトリコット 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)131 股上(cm)28 股下(cm)78

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする