オーバーオール 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65502019 品番 DF8901-4_S
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

住商モンブランの高温環境向けオーバーオール。
やわらかな生地で肌との摩擦を最小限におさえ、なめらかな肌ざわりで快適な着心地が続きます。
清涼感のあるトロピカル織りで、べとつ きやムレ感もありません。
断熱・遮蔽効果があり、高温環境でもウエア内の温度を涼しく保ちます。
ゴミの付着や放電ショックを防ぐ帯電防止、食中毒の防止に有効な O-157対応の抗菌加工、透け防止繊維の採用など、機能も充実。
上下一体型のオーバーオールで糸くずなどが出にくく、内臓の裾ネットで内側からの異物落下も防ぎます。

ブルー エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 サイズS ウエスト(cm)72 機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、毛髪/チリ/ホコリ付着防止素材、制電機能、腰ネット:スナップ留め 素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維) 混率(%)ポリエステル100 総丈(cm)156 バスト(cm)110 裄丈(cm)78 股下(cm)69 エコマーク認定番号18103006

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする