※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
1.1
注文コード
65502116
品番
PSD1.1
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・シャンク径
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
深溝加工に革命をもたらす。
溝長(mm)
20
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
1.1
材質
HSS(ハイス(高速度工具鋼))
公差
直径:h8
先端角(°)
118
表面処理
OX(ホモ処理)
ねじれ角
HH(強ねじれ)
ドリルのシンニング形状
Xシンニング