曜日別特売
PSD1.4 プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65502177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSD1.4 プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65502177
PSD1.4 プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65502177

プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)全長(mm)48シャンク径(Φmm)1.4注文コード65502177品番PSD1.4
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

深溝加工に革命をもたらす。

溝長(mm)23全長(mm)48シャンク径(Φmm)1.4材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする