audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの ヘッドホン/イヤホン/マイク
USBType-C用イヤホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65504539
品番
ATH-CKD3C BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
付属品
イヤーピース(XS/S/M/L)
型式
ダイナミック型
色
ブラック
質量(g)
約6(コード除く)
コード長さ(m)
1.2(Y型)
プラグ
USB Type-C
再生周波数帯域(Hz)
5〜24000
アズワン品番
64-9605-05
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
9.8
最大入力(mW)
200
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
カナル型
注意
※コードは左右長さが同じです。