AGF ブレンディ ザリットル ジャスミン茶 6本

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード65504654 品番40867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1リットルの水にさっと溶ける。「Blendy(ブレンディ」THE LITRE(ザリットル)は、1Lの水にさっと溶かすだけであっという間に風味豊かな飲み物を楽しめる、ぎゅっとコンパクトな個包装のパウダードリンクです。スティック1本で、1L分作れるので、持ち運びも簡単で、エコなスティック飲料です。
AGF(エージーエフ) ブレンディ ザリットル ジャスミン茶は、水とまぜればすぐできる、ストックにも便利なパウダータイプのジャスミン茶です。優雅な香りで、すっきり爽やかな味わい。1回1回がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、ピッチャーやデキャンタなどのポットがあれば手軽に1Lのジャスミンティーをお作りいただけます。
お湯を使われる際は必ず、耐熱用の容器をご使用ください。
スティックタイプの粉末茶なのでペットボトルのお茶と比べて保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な分だけお作りいただけます。

栄養成分
本品1本分(4.8g)当たり:エネルギー:18kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:4.3g、食塩相当量:0.005〜0.08g / カフェイン:66mg
カリウム:39mg、リン:3mg
種類ジャスミン茶 賞味期限25か月 原材料ジャスミン茶(ベトナム)、デキストリン / 香料、ビタミンC、乳化剤 容量(g)4.8
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65504654 40867 75904965 - AGF ブレンディ ザリットル ジャスミン茶 6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) AGF ブレンディ ザリットル ジャスミン茶 6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 1箱(6本) 519 税込561 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
休憩時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

冷たい水にもサッと溶けて、おいしく飲めます
オススメです

2024-10-10
用途:
休憩時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

おいしい。
簡単に作れて、ちゃんとジャスミンの香りがします。

対象商品:
75904965
2024-09-09
用途:
休憩時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

水の溶かすだけでジャスミン茶が飲める。
しかもソコソコおいしい。
オススメ。

対象商品:
75904965
2024-07-13
用途:
休憩時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

水に入れるだけでジャスミンティーが飲める
味も良いのでおすすめ

対象商品:
75904965
2023-10-31
用途:
昼食時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

思ってたよりなかなかジャスミンでした。
美味しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする