固定滑車 縦型1車TR

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65504749 品番 AK10253
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。

材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 シーブ径(mm)75 寸法L(mm)86 寸法L1(mm)43 寸法H(mm)104 寸法H1(mm)86 寸法D1(mm)63 寸法B(mm)84 寸法P(mm)57.5 穴径(Φmm)9 ロープ径(Φmm)(最大)10 質量(g)760 使用荷重(kg)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65504733
2021-12-19
用途:
ボート艤装

バウに設置したエレキモーターの一時的な上げ下げに使用。
今までは戸車を改造して使用していました。
この製品に代えたら、とても軽くなり満足です。
見た目も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする