固定滑車 縦型2車TR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65504785 品番 AK10273
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。

材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 シーブ径(mm)75 寸法L(mm)110 寸法L1(mm)67 寸法H(mm)104 寸法H1(mm)86 寸法D1(mm)63 寸法B(mm)84 寸法P(mm)81.5 穴径(Φmm)9 ロープ径(Φmm)(最大)10 質量(g)1170 使用荷重(kg)300 寸法P1(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする