※使用例等

GKF-6000RL 接着剤付メラミンシート メラタックプラス 3×6 AICA(アイカ工業) 65505126 GKF-6000RL 接着剤付メラミンシート メラタックプラス 3×6 AICA(アイカ工業) 65505126 GKF-6000RL 接着剤付メラミンシート メラタックプラス 3×6 AICA(アイカ工業) 65505126 GKF-6000RL 接着剤付メラミンシート メラタックプラス 3×6 AICA(アイカ工業) 65505126

接着剤付メラミンシート メラタックプラス 3×6

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード65505126 品番GKF-6000RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,480
この商品は78種類から選べます 他の種類を見る

メラミンの強さと施工性を両立。メラタックプラスは防火認定を取得。ご利用いただける部位が広がりました。
厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整
粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。
0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)
メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。
オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。

用途リフォームにオススメ 厚さ(mm)0.55 サイズ3×6(910±2mm×1820+30,-0mm) 色(柄)単色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼り合わせる下地:表面の汚れ(粉塵、油汚れ等)はしっかりと拭取ってください。ビス穴や不陸がある場合は、パテ処理などで平滑にしてください。
※施工の際は必ずプライマーを使用してください。
※0.55mmと非常に薄く割れ易いため、運送や加工の際の取り扱いに十分注意してください。
※貼り合わせ後はしっかりと圧締してください。圧締が不十分だと剥れや浮き、クラック発生の原因となります。特に端部の圧締は十分に行ってください。
※入り隅コーナー(切り欠き)はピン角にはせず必ずRを取るか、貼り分けるようにしてください。また、カット面にバリが有る場合はサンドペーパーで滑らかにしてください。ピン角カットやバリはクラックの原因となります。
※粘着が強力なため、貼り直しは困難です。最初の位置合わせに注意し、端部から順に貼り合わせてください。
※直射日光等で長期的に高温になる部位(出窓など)への施工は避けてください。浮きや剥がれが発生する場合があります。
※冬季、10℃以下では粘着力が低下します。下地材やメラタックを暖めて施工してください。
※環境の変化により伸縮があり、突き付け貼りの場合目隙が発生する場合があります。
※施工においては同梱している施工説明書をご熟読ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65505126 GKF-6000RL 80625084 GKB6000RL 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 1箱(2枚) 19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65505458
2023-07-19
用途:
テーブルの天板
不動産業

1枚貼りは問題ないですが、2枚を突き合わせで貼ると室温で膨張して突き合わせ部分が浮いてくる

薄いし柔らかい素材なので仕方ないのかもしれませんが、突き合わせで貼るのはダメです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする