サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
鈴鹿市指定袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
容量(L)
30
色
ピンク
注文コード
65506009
品番
SSP-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・対象
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
30
色
ピンク
厚さ(mm)
0.035
材質
LLDPE
対象地域
鈴鹿市
仕様
プラスチック用
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
500×700
RoHS指令(10物質対応)
対応