サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
豊中市指定袋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
65506036
品番
STN-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
容量(L)
30
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
HDPE
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
560×700
対象地域
豊中市
RoHS指令(10物質対応)
対応