サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
豊中市指定袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
容量(L)
55
注文コード
65506063
品番
STN-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
55
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
タイプ
増量タイプ
材質
HDPE
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
650×800
対象地域
豊中市
RoHS指令(10物質対応)
対応