サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
大津市指定袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
65506079
品番
SOT-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
容量(L)
30
色
透明
厚さ(mm)
0.025
材質
LLDPE
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
500×700
対象地域
大津市
RoHS指令(10物質対応)
対応