サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
名古屋市許可業者用事業系ごみ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
65506149
品番
SNF-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
黄
厚さ(mm)
0.04
対象
不燃
材質
LLDPE
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
対象地域
名古屋市
RoHS指令(10物質対応)
対応