サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
富山地区広域圏指定袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
容量(L)
45
注文コード
65506158
品番
STY-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
45
色
黒
厚さ(mm)
0.03
対象地域
富山地区広域圏
材質
LLDPE
タイプ
伸びるタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
650×800
持ち手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応