サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
富山地区広域圏指定袋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
65506167
品番
STY-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
黒
厚さ(mm)
0.04
対象地域
富山地区広域圏
材質
LLDPE
タイプ
伸びるタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
800×900
持ち手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応