富山地区広域圏指定袋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 65506176 品番 STY-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
容量(L)90 厚さ(mm)0.05 対象地域富山地区広域圏 材質LLDPE タイプ伸びるタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1000 持ち手なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65506158
2022-10-13
用途:
一般ゴミ捨て
建設業・工事業

たまたま見ていたら市町村指定の製品があり、大変助かりました。
値上げ前だったの特に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする