サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
富山地区広域圏指定袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
容量(L)
20
注文コード
65506185
品番
STYK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
20
色
黒
厚さ(mm)
0.015
対象地域
富山地区広域圏
材質
HDPE
タイプ
強化タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
520×600
持ち手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応