サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
浜松市指定袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
65506289
品番
SHMT-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
持ち手
あり
寸法(横×縦)(mm)
650(470+180)×800
材質
HDPE
対象地域
浜松市
RoHS指令(10物質対応)
対応