サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
尼崎市指定袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
65506298
品番
SAM-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
容量(L)
10
色
緑
厚さ(mm)
0.025
対象地域
尼崎市
材質
LLDPE
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×500
持ち手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応