サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
尼崎市指定袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
容量(L)
45
注文コード
65506316
品番
SAM-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
45
色
緑
厚さ(mm)
0.03
対象地域
尼崎市
材質
LLDPE
寸法(幅W×高さH)(mm)
650×800
持ち手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応