曜日別特売
AT-2 MG 4.86×15.8 RC28-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ OSG(オーエスジー) 65508504

※製品代表画像

AT-2 MG 4.86×15.8 RC28-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ OSG(オーエスジー) 65508504
AT-2 MG 4.86×15.8 RC28-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ OSG(オーエスジー) 65508504
AT-2 MG 4.86×15.8 RC28-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ OSG(オーエスジー) 65508504
AT-2 MG 4.86×15.8 RC28-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ OSG(オーエスジー) 65508504

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの種類Rc(PT)
シャンク径(Φmm)6
山数28
外径(Φmm)4.86
内容量1本注文コード65508504品番AT-2 MG 4.86×15.8 RC28-INT
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングねじの種類Rc(PT)外径(Φmm)4.86全長(mm)70長さ(mm)最大ねじ立て:15.8シャンク径(Φmm)6シャンク径公差h6山数28加工物穴径1/16-28給油方式オイルホールなし材質超硬合金溝数4首下長(mm)18下穴ドリル寸法(inch)1/8-28(Φ4~8.2)

商品説明動画

【スレッドミル】AT-2製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする