ラベルシール[インクジェット]マット紙・ホワイト

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20シート) 注文コード 65508626 品番 62224
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまず、また紙の表面が破れにくい加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などが結露してもはがれにくいラベルシールです。

ラベルサイズ(mm)70×33.9 面付24面 片数480 余白上下余白付 ラベル形状四角 用途製品パッケージ用として、宛名や表示用途として ホワイト 紙質上質紙+インクジェット専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 紙厚(mm)0.22 標準総厚さ(mm)0.22 ラベル厚(mm)0.11 印刷方式片面 入数20シート シートサイズA4 特性耐水 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
表示シールとして
卸売・小売業

冷凍食品などの表示シールとして使用
使い勝手の良い商品です

対象商品:
70753533
2025-07-05
用途:
アイスコーヒーのカップに貼りました
Sea-Coffee 様 (卸売・小売業)

水に濡れても崩れないのでマイカップや灰皿に貼って洗っても落ちなくて最高です

対象商品:
70753533
2023-12-14
用途:
食品表示
川崎味噌麹屋 様 (製造業)

超耐水で、にじまない、はがれない、やぶけないの記載の通り使いやすい商品です。
ノーカットなのでどのようなサイズにも使用できます。
リピーターです。

対象商品:
12831448
2023-11-05
用途:
商品ラベル
飲食業

印刷屋さんに依頼すると、ロットがあるので、自分で作成したい分だけ作成できるので助かっています。

2023-06-13
用途:
商品ラベルに
もちひ 様 (飲食業)

いつも利用させていただいております。
まだまだ小さいお店なので、印刷会社など使ったラベル作成が出来ず、自店で少数作成するには最適です。
超耐水でもあり今のお店には、とても重宝しております。これからもよろしくお願いいたします。

対象商品:
70753567
2023-07-28
用途:
少し濡れる可能性のラベル作成の為
卸売・小売業

少量でいいので、自己印刷が主流になってますが、インクジェット印刷は水に弱いんですよね、でもこれで安心です

対象商品:
70753558
2023-07-26
用途:
商品ラベル
餃子の里 様 (卸売・小売業)

水に強く、にじみにくいので、よく利用しております。

対象商品:
70753585
2021-08-26
用途:
自家製総菜の包装ラベル
農・林・水産業

冷蔵庫から出して結露しても影響を受けないのは安心して使用できる。メーカーのデザインソフトは大きな不満は無いが使用できるフォントの種類の幅がもっと多彩だとデザインの独自性が表現しやすいかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする