クリーンノールニトリル手袋ショート (パウダーフリー)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 65508748 品番 8-5687-03
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,594
販売価格(税別)
3,267

耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。

アズワン品番8-5687-03 全長(cm)24 ホワイト 手のひらまわり(cm)17 厚さ(mm)(手の平)約0.12 材質ニトリルゴム サイズS 質量(g)700 入数(枚)100 機能耐薬品・抗静電性 左右区別左右兼用 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
関連資料:(0.52MB)

商品説明動画

クリーンノールニトリル手袋ショート (パウダーフリー)
クリーンノールニトリル手袋ショートS(8-5687-03)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65508766
2023-08-21
用途:
汚れ作業時
運輸・通信業

ここのゴム手袋は薄くてとても丈夫です。いつも塗装や庭掃除など汚れ作業に活躍してくれます。質が高いのが一番です

対象商品:
09891016
2018-07-20
用途:
薬品を用いた分析作業の際の手の保護
新デンシ株式会社 様

サイズ感があまりよくわからなかったため、もう1サイズ小さくても良かったです。  サンプル入手が出来れば、尚可。
例えばL、M、Sの各サイズ1双サンプル発送頂ければ有難い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
表示方法に関しまして、検討させていただきます。

対象商品:
09891016
2017-06-13
用途:
硝子製品の梱包検査

長いこと愛用していますが、粉移りせず大変良いです。

対象商品:
09890991
2017-05-14
用途:
農業用
農・林・水産業

ハーブの苗を取り扱っている母が、手荒れがヒドく普通のゴム手袋では防げない用で、耐薬品のこちらの商品を購入しました!!使用したばかりで効果はまだ分かりませんが、破れにくく使い心地は良いようです!!

対象商品:
65508757
2023-01-20
用途:
試験用

試験時に使用。薄いので装着時にたまに破れる。箱の中で絡まっているので満タンに入っている最初は出しづらい。

対象商品:
09891016
2017-05-22
用途:
製造作業
製造業

手にぴったりして、細かい作業がとってもスムーズにできました。

対象商品:
09891016
2014-09-02
用途:
塗装、塗装後のガン掃除時。

装着しやすくて使いやすいです。
もう少し溶剤に強ければいいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
09890991
2014-04-30
用途:
塗装作業
株式会社利久電器 様

フィット感がよく、細かい作業にももどかしさを感じずに対応できます。取り換える頻度が高いので、価格の安さも魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする