曜日別特売
126A2M169 コーナープレート コンドーテック 65508854

126A2M169 コーナープレート コンドーテック 65508854
126A2M169 コーナープレート コンドーテック 65508854

コーナープレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
板厚(mm)9
型式M16-9
内容量1箱(20個)注文コード65508854品番126A2M169
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
JISブレース対応品(SN400B)※M10除く。

用途
ブレースと構造物を結合するための金物
板厚(mm)9材質SN-400BタイプJISブレース対応型式M16-9穴径(Φmm)17高さ(mm)65質量(kg)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする