コンドーテック
コーナープレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(16個)
1箱(18個)
1箱(12個)
1箱(10個)
板厚(mm)
6
4.5
6
9
型式
M16-110
M10
M12
M16
M20
M22
M16-9
M12-100
M16-110
M16-145
M16-80-9
M20-110
M20-145
M22-145
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
65508879
品番
126A2M16110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
JISブレース対応品(SN400B)※M10除く。
用途
ブレースと構造物を結合するための金物
板厚(mm)
6
材質
SN-400B
タイプ
JISブレース対応
型式
M16-110
穴径(Φmm)
17
高さ(mm)
110
質量(kg)
0.79