シャボン玉バブルガード業務用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード65509807 品番3384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バブルガードは、アルコール・抗菌剤、さらに香料・着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤不使用の無添加石けん。
成分は水とカリ石ケン素地のみで、カリ石ケン素地の主成分は『オレイン酸カリウム』です。
肌へのやさしさはそのままに、手肌をしっかり清浄します。
スッキリ汚れを落として、洗い上がりはしっとり。
お得な大容量タイプです。つめかえに便利な専用キャップ付きです。

用途手肌の洗浄に。 成分水、カリ石ケン素地 タイプ液体 容量(L)4 アズワン品番64-9507-31 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
在庫分は少しでも安く

小分けのパウチタイプのほうが収納には困らないのですが、消費量が多いので僅かでも安い方がありがたいです。

2024-09-29
用途:
日々の手洗い
医療・福祉・介護関連業

日々の仕事の際に毎回使っています。香りもつかないのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする