ADスコープ プラチナム カーディオロジー ライト シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65509983 品番 AD713DG
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,533
販売価格(税別)
15,030

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
ツーインワンチューブのバイノーラルで軽量でありながら高性能モデル
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

用途軽量化したADC独自のプラチナムチェストピースとツーインワンチューブ仕様の聴診器 材質(チェストピース)合金 ダークグリーン 質量(g)158 タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ 全長(cm)69 対象成人用 アズワン品番64-8913-29 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする