ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の 聴診器
ユーメド貿易の 本体 聴診器
ADスコープ ペディアトリック クリニシャン ダブル 小児用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65510078
品番
AD704BP
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,240
販売価格(税別)
¥
8,400
バスケットに入れる
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
対象
小児用
色
ベイビーピンク
材質
(チェストピース)ステンレス
全長(cm)
76
質量(g)
131
ダイヤフラム径(Φmm)
37、ベル面:29
タイプ
(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
用途
サスペンデッドダイアフラム仕様の小児用モデル
アズワン品番
64-8912-86
医薬品医療機器等法
一般医療機器