ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の 聴診器
ユーメド貿易の 本体 聴診器
ADスコープ ニューボーン クリニシャン ダブル 新生児
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65510148
品番
AD706BK
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ1組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
対象
新生児用
色
ブラック
材質
(チェストピース)合金
全長(cm)
76
質量(g)
100
ダイヤフラム径(Φmm)
22、ベル面:22
タイプ
(ダイヤフラム)スタンダード、(イヤーチップ)スナップオンタイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
用途
高品質の新生児用聴診器
アズワン品番
64-8912-93
医薬品医療機器等法
一般医療機器