曜日別特売
AD714PC ADスコープ プラチナム ペディアトリック シングル 小児用 ユーメド貿易 65510175

ADスコープ プラチナム ペディアトリック シングル 小児用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
パウダーカリビアン
内容量1本注文コード65510175品番AD714PC
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

用途
サスペンデッドダイアフラム仕様の小児用シングルモデル
材質(チェストピース)合金パウダーカリビアン質量(g)108タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ全長(cm)76対象小児用アズワン品番64-8913-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)37医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする